361203 R

SKF
361203 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134583
N° MFR361203 R
Prix147.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
361203 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 17 mm, D.E. 47 mm, largeur 12 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134583
N° MFR361203 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM 361203R
  • Rouleaux à came

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8.84 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    4.25 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    361203 R
  • CUP_NON
    7316570639728
  • Poids
    0.26 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Rouleaux à cames
  • Description
    SUIVI DE LA CAM 361203R
  • Largeur du rouleau
    12 mm
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le rouleau à cames 361203 R présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif