361204 R

SKF
361204 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 14 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134585
N° MFR361204 R
Prix149.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
361204 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 52 mm, largeur 14 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134585
N° MFR361204 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix149.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM 361204R
  • Rouleaux à came

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • Série
    62
  • Capacité de charge statique radiale
    2380 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    361204 R
  • CUP_NON
    7316577650214
  • Poids
    0.35 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Rouleaux à cames
  • Description
    SUIVI DE LA CAM 361204R
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce rouleau à cames a un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 14 mm pour les applications radiales spécialisées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif