361206 R

SKF
361206 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 16 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134589
N° MFR361206 R
Price$222.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
361206 R

Rouleau à cames - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 16 mm, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00134589
N° MFR361206 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$222.08/each

Aperçu

Description du fabricant
361206R BRG
  • Rouleaux à came

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1
  • Série
    62
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    361206 R
  • CUP_NON
    7316577732347
  • Poids
    0.76 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Rouleaux à cames
  • Description
    361206R BRG
  • Largeur du rouleau
    16 mm
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le rouleau à cames 361206 R présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif