361964

SKF
361964

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134596
N° MFR361964
Prix227.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
361964

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00134596
N° MFR361964
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
Prix227.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
361964 BRG SPÉCIAL
  • Unité de roulement à billes à rainure profonde scellée à l’huile ICOS

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    36
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    361964
  • CUP_NON
    7316577016638
  • Poids
    0.59 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de roulement à billes à rainure profonde scellée à l’huile ICOS
  • Description
    361964 BRG SPÉCIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 24 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues