Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.6875 po
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure42.87 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3050 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3270 tr/min
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieGY-KRRB
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796265158
- CUP_NON087796265158
- Poids1.20 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille