Motion
6834ZZ

NTN
6834ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134687
N° MFR6834ZZ
Prix2,988.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6834ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 170 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134687
N° MFR6834ZZ
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
Prix2,988.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6834ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6834ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359586442
  • CUP_NON
    4547359586442
  • Poids
    2.63 lb
  • Description
    6834ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6834ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 170 mm avec un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 22 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif