NKI35/20-TV

INA (Schaeffler)
NKI35/20-TV

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00134729
N° MFRNKI35/20-TV
Price$72.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
NKI35/20-TV

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00134729
N° MFRNKI35/20-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKI35/20-TV-XL

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 lbf
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKI
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Dégagement interne
    CN
  • CUP_NON
    4012802310740
  • Poids
    0.34 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif