NKJ40/30A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00134742
N° MFRNKJ40/30A
Prix100.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00134742
N° MFRNKJ40/30A
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
Votre prix100.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKJ 40/30 A BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9510 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Rpm max.
    9400 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    NKJ
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790188039
  • Poids
    0.48 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles robustes
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif