Aperçu
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Type de fermetureOuvert
- Angle de désalignement10 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Diamètre de la bille25 mm
- Largeur de l’anneau extérieur10 mm
- Capacité de charge statique radiale106000 N
- Capacité de charge dynamique radiale21200 N
- Plage de température de fonctionnement-60 à +200 °C
- Normes respectéesDIN ISO 12240-1
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON4012802529890
- Poids0.11 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation