XLJ 1-3/8JEP1

RHP Bearings (NSK)
XLJ 1-3/8JEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3750 po, DI 2.5625 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134784
N° MFRXLJ 1-3/8JEP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP Bearings (NSK)
XLJ 1-3/8JEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3750 po, DI 2.5625 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134784
N° MFRXLJ 1-3/8JEP1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XLJ 1-3/8JEP1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5625 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ 1-3/8JEP1
  • CUP_NON
    747023091706
  • Poids
    0.42 lb
  • Description
    XLJ 1-3/8JEP1 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLJ 1-3/8JEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.3750-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 2.5625-inch et une largeur de 0.5625-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif