Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur2.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ1.5/8MEP1
- CUP_NON747023037049
- DescriptionXLJ 1-5/8MEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ1.5/8MEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.6250 po avec un diamètre extérieur de 2.8750 po et une largeur de 0.5625 po, ouvert pour une utilisation standard.