Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.5625 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ 1-3/4 JEP1
- CUP_NON747023036998
- Poids0.51 lb
- DescriptionXLJ 1-3/4 JEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ 1-3/4 JEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.7500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.0000-inch et une largeur de 0.5625-inch , adapté à diverses applications.