Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.875 po
- Diamètre extérieur3.1875 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ1.7/8JEP1
- CUP_NON747023037063
- DescriptionXLJ 1-7/8JEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ1.7/8JEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.8750 po avec un diamètre extérieur de 3.1875 po et une largeur de 0.6250 po, ouvert pour une utilisation standard.