Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur3.3125 po
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6250 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ 2JEP1
- CUP_NON747023037230
- Poids0.68 lb
- DescriptionXLJ 2JEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ 2JEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.0000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 3.3125-inch et une largeur de 0.6250-inch , adapté à diverses applications.