XLJ2.3/8JEP1

RHP Bearings (NSK)
XLJ2.3/8JEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.3750 po, DI 3.7500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134806
N° MFRXLJ2.3/8JEP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP Bearings (NSK)
XLJ2.3/8JEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.3750 po, DI 3.7500 po, largeur 0.6875 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134806
N° MFRXLJ2.3/8JEP1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XLJ 2-3/8JEP1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6875 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ2.3/8JEP1
  • CUP_NON
    747023037209
  • Description
    XLJ 2-3/8JEP1 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLJ2.3/8JEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.3750 po avec un diamètre extérieur de 3.7500 po et une largeur de 0.6875 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif