Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ2.1/2JEP1
- CUP_NON747023037117
- DescriptionXLJ 2-1/2JEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ2.1/2JEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.5000 po avec un diamètre extérieur de 3.8750 po et une largeur de 0.6875 po, ouvert pour une utilisation standard.