Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ 2-3/4MEP1
- CUP_NON747023037179
- Poids1.17 lb
- DescriptionXLJ 2-3/4MEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ 2-3/4MEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 2.7500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 4.1250-inch et une largeur de 0.6875-inch , adapté à diverses applications.