XLS60K2
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.7500 po, DI 5.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134828
N° MFRXLS60K2
Prix669.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.7500 po, DI 5.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134828
N° MFRXLS60K2
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
Prix669.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLS60K2 BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.75 po
  • Rayon du filet
    0.063 po
  • Rpm max.
    2620 tr/min
  • Série
    XLS/BIC
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS60K2
  • Numéro CUP du fabricant
    087796066335
  • CUP_NON
    087796066335
  • Poids
    1.57 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série XLS a des diamètres très grands et une section transversale compacte
  • Régime de fonctionnement maximal
    3684.211 tr/min (graisse), 4210.526 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    XLS60K2 BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale XLS60K2 présente un diamètre d'alésage de 3.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 5.2500 po et une largeur de 0.7500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif