Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.7500 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.7500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ3.3/4JEP1
- CUP_NON747023037322
- DescriptionXLJ 3-3/4JEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ3.3/4JEP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 3.7500 po avec un diamètre extérieur de 5.2500 po et une largeur de 0.7500 po, ouvert pour une utilisation standard.