Motion
XLJ 4-1/2J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 6.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134833
N° MFRXLJ 4-1/2J
Prix2,986.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.5000 po, DI 6.2500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134833
N° MFRXLJ 4-1/2J
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
Prix2,986.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XLJ 4-1/2J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ 4-1/2J
  • CUP_NON
    747023037384
  • Poids
    2.95 lb
  • Description
    XLJ 4-1/2J BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLJ 4-1/2J est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 4.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 6.2500-inch et une largeur de 0.7500-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif