Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ 5-1/2MEP1
- CUP_NON747023037513
- Poids4.85 lb
- DescriptionXLJ 5-1/2MEP1 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ 5-1/2MEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5.5000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 7.5000-inch et une largeur de 1.0000-inch , adapté à diverses applications.