Motion
XLJ 3-1/4MEP1

RHP Bearings (NSK)
XLJ 3-1/4MEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 4.7500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134851
N° MFRXLJ 3-1/4MEP1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP Bearings (NSK)
XLJ 3-1/4MEP1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 3.2500 po, DI 4.7500 po, largeur 0.7500 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134851
N° MFRXLJ 3-1/4MEP1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XLJ 3-1/4MEP1 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ 3-1/4MEP1
  • CUP_NON
    747023037292
  • Poids
    1.76 lb
  • Description
    XLJ 3-1/4MEP1 BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLJ 3-1/4MEP1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 3.2500-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 4.7500-inch et une largeur de 0.7500-inch , adapté à diverses applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif