Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur8.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ 6 M
- CUP_NON747023037650
- Poids5.22 lb
- DescriptionXLJ 6 M BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ 6 M est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 6.0000-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 8.0000-inch et une largeur de 1.0000-inch , adapté à diverses applications.