Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage7.5000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Largeur de l’anneau extérieur1.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLJ7.1/2M
- CUP_NON747023037674
- DescriptionXLJ 7-1/2 BRG
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe XLJ7.1/2M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7.5000 po avec un diamètre extérieur de 10.0000 po et une largeur de 1.2500 po, ouvert pour une utilisation standard.