32324J

NSK
32324J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 260 mm de diamètre extérieur, 3.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00134933
N° MFR32324J
Prix3,801.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
32324J

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 120 mm d’alésage, 260 mm de diamètre extérieur, 3.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00134933
N° MFR32324J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,801.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32324J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    3.5625 po
  • Largeur du cône
    86 mm
  • Longueur totale
    260 mm
  • Largeur du gobelet
    69 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    770000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    H
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Normes respectées
    ISO 355
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068188
  • CUP_NON
    029176068188
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Poids
    47.84 lb
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 32324J , diamètre 120 mm, diamètre extérieur 260.0 mm, 90.5 mm W
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif