7332BMG

NSK
7332BMG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, D.E. de 340 mm, 2.6772 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00134946
N° MFR7332BMG
Prix8,816.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7332BMG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 160 mm, D.E. de 340 mm, 2.6772 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00134946
N° MFR7332BMG
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
Prix8,816.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7332BMG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    2.6772 po
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    315000 N
  • Température maximale
    120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Série
    7300
  • Poids
    65.70 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176067273
  • CUP_NON
    029176067273
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7332BMG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif