Motion
GE 60 ES

SKF
GE 60 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00134959
N° MFRGE 60 ES
Price$521.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 60 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00134959
N° MFRGE 60 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$521.21/each

Aperçu

Description du fabricant
GE 60 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    44 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    44 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    1220 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    245 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609428
  • CUP_NON
    7316576609428
  • Poids
    2.28 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif