MB50SS
Roulement sphérique lisse - 1.9700 po de diamètre extérieur, 2.9500 po de diamètre extérieur, 1.38 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00134965
N° MFRMB50SS
Prix326.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.9700 po de diamètre extérieur, 2.9500 po de diamètre extérieur, 1.38 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00134965
N° MFRMB50SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB 50-SS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé, métrique
  • Diamètre à l’alésage
    1.9700 po
  • Diamètre extérieur
    2.9500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    1.38 po
  • Diamètre de la bille
    2.64 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1000 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    1.3800 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    181 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020002
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    0.91 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif