XLJ6.3/4J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 6.7500 po, DI 9.0000 po, largeur 1.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134968
N° MFRXLJ6.3/4J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 6.7500 po, DI 9.0000 po, largeur 1.1250 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00134968
N° MFRXLJ6.3/4J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
XLJ 6-3/4J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    6.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ6.3/4J
  • CUP_NON
    747023037636
  • Description
    XLJ 6-3/4J BRG
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le XLJ6.3/4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6.7500 po avec un diamètre extérieur de 9.0000 po et une largeur de 1.1250 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif