32319 J2

SKF
32319 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 2.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00134993
N° MFR32319 J2
Prix2,579.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32319 J2

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 200 mm de diamètre extérieur, 2.8125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00134993
N° MFR32319 J2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,579.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32319 REMPLACE 32319 J2

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    2.8125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    323
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577328038
  • Poids
    21.16 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues