51206

NTN
51206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00135024
N° MFR51206
Prix81.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00135024
N° MFR51206
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
Votre prix81.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51206 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Configuration
    Un
  • Dégagement interne
    CN
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Série
    512
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306613
  • CUP_NON
    4547359306613
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Poids
    0.284 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif