51206

SKF
51206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00135026
N° MFR51206
Prix111.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00135026
N° MFR51206

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix111.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51206 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.1 kN
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    512
  • CUP_NON
    7316577058515
  • Poids
    0.30 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues