GE 20 ES

SKF
GE 20 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135102
N° MFRGE 20 ES
Prix118.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 20 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de bague intérieure de 16 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135102
N° MFRGE 20 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 20 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    16 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    146 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609268
  • CUP_NON
    7316576609268
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues