GE 25  ES-2RS

SKF
GE 25 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135129
N° MFRGE 25 ES-2RS
Prix171.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 25 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135129
N° MFRGE 25 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 25 ES2RS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    20 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    240 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609305
  • CUP_NON
    7316576609305
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues