GE50-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135139
N° MFRGE50-DO
Prix281.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de bague intérieure de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135139
N° MFRGE50-DO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix281.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE50-DO BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Diamètre de la bille
    66 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    780000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    156000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802533767
  • Poids
    1.45 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif