GE 70  ES-2RS

SKF
GE 70 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de bague intérieure de 49 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135146
N° MFRGE 70 ES-2RS
Price$742.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 70 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 105 mm, largeur de bague intérieure de 49 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135146
N° MFRGE 70 ES-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$742.96/each

Aperçu

Description du fabricant
GE 70 ES2RS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    49 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    49 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    1560 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    315 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609459
  • CUP_NON
    7316576609459
  • Poids
    3.36 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif