GE 80 ES

SKF
GE 80 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 55 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135152
N° MFRGE 80 ES
Prix819.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 80 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 120 mm, largeur de bague intérieure de 55 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135152
N° MFRGE 80 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix819.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 80 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    55 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    55 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    400 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609466
  • CUP_NON
    7316576609466
  • Poids
    5.08 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues