GE80-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GE80-DO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 80 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 55 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135155
N° MFRGE80-DO-2RS
Prix892.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GE80-DO-2RS

Palier lisse sphérique - Alésage de 80 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 55 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00135155
N° MFRGE80-DO-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix892.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE80-DO-2RS BRG UNI SPÉRIQUE

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    55 mm
  • Diamètre de la bille
    105 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    2010000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    402000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802530810
  • CUP_NON
    4012802530810
  • Poids
    5.94 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif