GE90-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135161
N° MFRGE90-DO
Prix793.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135161
N° MFRGE90-DO
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
Votre prix793.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE90-DO

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    2450000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    490000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Normes respectées
    ISO-12 240-1
  • Poids
    7.23 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif