GE 90 ES

SKF
GE 90 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135163
N° MFRGE 90 ES
Prix801.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 90 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de bague intérieure de 60 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135163
N° MFRGE 90 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix801.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 90 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    60 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    490 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609480
  • CUP_NON
    7316576609480
  • Poids
    6.07 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues