MB90SS
Roulement sphérique lisse RBC - métrique scellé
N° D’ARTICLE MI00135167
N° MFRMB90SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse RBC - métrique scellé
N° D’ARTICLE MI00135167
N° MFRMB90SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB 90-SS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé, métrique
  • Diamètre à l’alésage
    3.5400 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    5 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.36 po
  • Diamètre de la bille
    4.61 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.9700 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    2.3600 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    567 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    112 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020033
  • CUP_NON
    637400020033
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    28.1 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif