MB100SS
Roulement sphérique lisse - 3.9400 po de diamètre extérieur, 5.9100 po de diamètre extérieur, 2.76 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00135172
N° MFRMB100SS
Prix1,820.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.9400 po de diamètre extérieur, 5.9100 po de diamètre extérieur, 2.76 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00135172
N° MFRMB100SS
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
Prix1,820.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB 100-SS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé, métrique
  • Diamètre à l’alésage
    3.9400 po
  • Diamètre extérieur
    5.9100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    2.76 po
  • Diamètre de la bille
    5.28 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.1700 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    2.7600 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    719 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400019907
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    10.16 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif