GE140-DO
Roulement sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135183
N° MFRGE140-DO
Prix1,637.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135183
N° MFRGE140-DO
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
Prix1,637.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE140-DO

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    90 mm
  • Diamètre de la bille
    180 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    5400000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1080000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +200 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802530964
  • Poids
    29.36 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif