MB1409L
Roulement lisse sphérique RBC - métrique non scellé
N° D’ARTICLE MI00135184
N° MFRMB1409L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique RBC - métrique non scellé
N° D’ARTICLE MI00135184
N° MFRMB1409L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MB 140-9L BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Non scellé, métrique
  • Diamètre à l’alésage
    5.5100 po
  • Diamètre extérieur
    8.2700 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    3.54 po
  • Diamètre de la bille
    7.36 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.7600 po
  • Largeur totale
    3.5400 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    1259 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    252 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 350 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400019860
  • CUP_NON
    637400019860
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    114 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif