Motion
GE 140 ES

SKF
GE 140 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135185
N° MFRGE 140 ES
Prix4,809.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 140 ES

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de bague intérieure de 90 mm, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00135185
N° MFRGE 140 ES

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,809.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 140 ES SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    90 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    70 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    90 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1080 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002358
  • CUP_NON
    7316577002358
  • Poids
    24.22 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues