Motion
7001ADB

NSK
7001ADB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 12 mm, D.E. de 28 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135206
N° MFR7001ADB
Prix109.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7001ADB

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 12 mm, D.E. de 28 mm, Angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135206
N° MFR7001ADB
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
Votre prix109.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7001ADB SUPER PRÉCISION.- SÉRIE 7000

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    8 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Description
    7001ADB SUPER PRÉCISION.- SÉRIE 7000
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176548154
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif