Motion
FF3525
Cage plate de rouleau à aiguilles - Rouleau et ensemble de cage, rouleau simple, longueur de 75 mm, largeur de 25 mm, diamètre de rouleau de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00135222
N° MFRFF3525
Prix21.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage plate de rouleau à aiguilles - Rouleau et ensemble de cage, rouleau simple, longueur de 75 mm, largeur de 25 mm, diamètre de rouleau de 3 mm
N° D’ARTICLE MI00135222
N° MFRFF3525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FF3525/0-2

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Type de rouleau
    Célibataire
  • Longueur
    2.95
  • Largeur
    2.7
  • Diamètre du rouleau
    3 mm
  • Longueur du rouleau
    17.8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Rouleaux par cage
    10
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Série
    FF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802036329
  • Hauteur
    1.55
  • Longueur totale
    75 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de produit
    Cages plates à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    53000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    132000 N
  • Poids
    0.05 lb, 0.05

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif