Motion
C091110-A
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135268
N° MFRC091110-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5625 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135268
N° MFRC091110-A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX À AIGUILLES C091110

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2190 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    C
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4054364117269
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif