Motion
HK 0306 NT
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 0.2559 po, largeur de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135311
N° MFRHK 0306 TN
Prix13.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 3 mm, diamètre extérieur de 0.2559 po, largeur de 6 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135311
N° MFRHK 0306 TN
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
Votre prix13.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK0306-TV-A

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    0.2559 po
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 140°C
  • Matériau du roulement
    Acier trempé
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802439861
  • CUP_NON
    4054364467036
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif