Motion
HK0608
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135313
N° MFRHK0608
Prix10.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00135313
N° MFRHK0608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HK0608-C

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • CUP_NON
    4047643189767
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif